ニイタカクリーニング洗剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg×2袋) 注文コード26441845 品番236747
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

界面活性剤とアルカリの相乗効果で高い洗浄力を発揮します。
作業着やユニフォーム、タオルの洗濯に最適です。たっぷり10kg入りで使い出があります。

用途
作業着やユニフォーム、タオルなどを店舗で
洗濯する飲食店・施設におすすめします。
綿、麻、合成繊維の衣料用の洗濯洗剤です。
液性アルカリ性 成分界面活性剤(22%、直鎖アルキンベンゼンスルホン酸ナトリウム)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(けい酸塩)、水軟化剤、蛍光増泊材、酵素 段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×340×175 使用の目安水30L対して40g 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26441845
2023-09-03
用途:
通常の家庭の洗濯と作業着の洗濯
製造業

きちんと汚れが落ちました。油のついた作業着も匂いは多少残りますが、割と綺麗になります。家庭の洗濯は全く問題なく綺麗になります。まだ冬場に使用していないので、寒い時期での溶け残りなどは、あるのかわかりません。
あと、一回の使用量が市販の粉末のものより多いのが少し面倒です。これ用に大きめのカップを用意しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする