ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの 洗濯用洗剤
ニイタカの 衣類漂白剤
液体ホワイトアップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg×3本)
注文コード
26441863
品番
237130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
シミや黄ばみ、黒ズミ汚れに強いプロ仕様の衣料用漂白剤です。酸素系ですので、色柄物の衣類にも安心して使えます。
用途
衣料のシミ・部分汚れ、
黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌消臭で使用します。
液性
酸性
成分
過酸化水素(酸素系)、界面活性剤(ポリオキアルキレンアルキルエテール)、安定化剤
形状
液体
段数
積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
使用の目安
30Lの水に20〜40mL
関連資料:
(0.7MB)