ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの 洗濯用洗剤
ニイタカの 衣類漂白剤
ホワイトブリーチE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5.5kg×3本)
注文コード
26441879
品番
271030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
漂白・除菌・除臭が一度にできます。
洗濯洗剤の洗浄効果をアップさせます。
液性
アルカリ性
用途
白衣・作業着・ふきん・おしぼりの漂白・除菌・除臭・シミ抜きに適した塩素系漂白剤です。
成分
次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素6%)
段数
積重可能:3段(気温40℃、湿度90%の場合)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
206×132×290
使用の目安
洗濯機(水30L)の場合:70mL、洗いオケ(水5L)の場合:12mL
繰り返し・詰め替え
対応