※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5767-150S ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441906 AD5767-150S ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441906

ワイヤレス通信 デジタルノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(mm)0〜150 注文コード26441906 品番AD5767-150S
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は測定範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能
無線でデータ通信、専用ソフト不要
パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送、記録が可能。ノギス本体AD-5767-150 に 送信機AX-ADCWD-Tと 受信機AX-ADCWD-R を付属した基本の製品セット

用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録 付属品プラスチックケース、モニタ用電池、性能検査書、取扱説明書 仕様ノギス本体AD-5767-150に送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rを付属した基本の製品セット 適合機種- 材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂 質量(g)約184 測定範囲(mm)0〜150 電源CR2032形リチウム電池×1個 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約235×76×15 器差(mm)(25℃)±0.03(±0.01の量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×15×235 最大応答速度3m/s 最小表示(mm)0.01 最大応答速度(m/sec)3 周波数帯域(MHz)2400〜2483.5 動作温湿度範囲- 保存温湿度範囲- 電池寿命約1年 繰返し精度±0.01mm デプスバー(有・無) 特性ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送、記録が可能。 防水保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時) 最大接続台数8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能) 音量(dB)- 変調方式- 送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
注意
※ワイヤレス通信には、別売の送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rが必要です
※AD-5767-150Sは、ノギス本体AD-5767-150に送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rを付属した基本の製品セット。
※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体AD-5767-150と送信機AX-ADCWD-Tをお求めください。
※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体AD-5767-150と送信機AX-ADCWD-Tをお求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする