曜日別特売
AD5767-150 ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AD5767-150 ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441915
AD5767-150 ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441915
AD5767-150 ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441915

ワイヤレス通信 デジタルノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台測定範囲(mm)0~150注文コード26441915品番AD5767-150
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能
無線でデータ通信、専用ソフト不要
パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送、記録が可能。ノギス本体のみ

用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録付属品プラスチックケース、モニタ用電池、性能検査書、取扱説明書仕様ノギス本体のみ適合機種-材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂質量(g)約162(電池含む)測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池×1個寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約235×76×15器差(mm)(25℃)±0.03(±0.01の量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×15×235最大応答速度3m/s最小表示(mm)0.01最大応答速度(m/sec)3周波数帯域(MHz)-動作温湿度範囲-保存温湿度範囲-電池寿命約1年繰返し精度±0.01mmデプスバー(有・無)特性ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送、記録が可能。防水保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)最大接続台数-音量(dB)-変調方式-送信距離(m)-
注意
※ワイヤレス通信には、別売の送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rが必要です
※AD-5767-150Sは、ノギス本体AD-5767-150に送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rを付属した基本の製品セット。
※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体AD-5767-150と送信機AX-ADCWD-Tをお求めください。
※ワイヤレス通信には、別売の送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする