曜日別特売
AX-ADCWD-T (通信ユニット 送信機) ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441924

 

AX-ADCWD-T (通信ユニット 送信機) ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441924
AX-ADCWD-T (通信ユニット 送信機) ワイヤレス通信 デジタルノギス A&D 26441924

ワイヤレス通信 デジタルノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード26441924品番AX-ADCWD-T (通信ユニット 送信機)
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能
無線でデータ通信、専用ソフト不要
パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S用通信ユニット 送信機

用途
計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
付属品-仕様ワイヤレスデジタルノギス AD-5767-150S用通信ユニット 送信機適合機種AD-5767-150S、AD-5767-150材質ABS樹脂質量(g)約12(電池含む)測定範囲(mm)-電源CR2032形リチウム電池×1個器差(mm)-繰返し精度(mm)-寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×48×12.5最小表示(mm)-最大応答速度(m/sec)-周波数帯域(MHz)2400~2483.5動作温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)保存温湿度範囲20~70℃、80%RH以(結露しないこと)電池寿命10000回(送信時)、約1年(保存時)デプスバー(有・無)-特性-防水保護等級-最大接続台数8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能)音量(dB)約40(距離10cm)変調方式2400MHzFSK/GFSK送信距離(m)約10以内(室内で障害物のない見通し距離)
注意
※ワイヤレス通信には、別売の送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rが必要です
※AD-5767-150Sは、ノギス本体AD-5767-150に送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rを付属した基本の製品セット。
※複数台のノギスでデータを取り込む場合、本製品セットのほかに別製品のノギス本体AD-5767-150と送信機AX-ADCWD-Tをお求めください。
※ワイヤレス通信には、ノギス本体AD-5767-150および別売の受信機AX-ADCWD-Rが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする