HWD5TL-WS 木材用ケーブル支持具 ネグロス電工 26441932

HWD5TL-WS 木材用ケーブル支持具 ネグロス電工 26441932 HWD5TL-WS 木材用ケーブル支持具 ネグロス電工 26441932

木材用ケーブル支持具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26441932 品番HWD5TL-WS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。
フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。
2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。
90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。

材質ポリプロピレン グレー 適合板厚(mm)20mm以上
注意
※釘タイプは支持具を保持する指の位置に注意してください。ハンマーで指を叩く恐れがあります。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
※木ねじ仕様は木ねじの締め付け過ぎにご注意ください。
※本体上部、および取付面の突起が木材からはみ出さないように取り付けてください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする