エスコ
エスコの バイス
エスコの バイス本体
ワークショップバイス 165mm/0-152mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26442038
品番
EA525WE-165A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,610
販売価格(税別)
¥
75,100
バスケットに入れる
パイプもクランプできます。
材質
鋳鉄
質量(kg)
18
径(Φmm)
【パイプ能力】6〜50
最大開口(mm)
152
口幅(mm)
165
アズワン品番
65-2137-38