エスコ
エスコの バイス/クランプ/ハンドプレス
エスコの クランプ
エスコの シャコ万力
クランプ 重作業用 0-310mm/108mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26442074
品番
EA526VA-310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,010
販売価格(税別)
¥
89,100
バスケットに入れる
用途
重作業用の頑丈なクランプ
材質
鍛造鉄
質量(kg)
18.7
クランプ範囲(mm)
0〜310
スピンドル径
1-1/8"
口深(mm)
108
アズワン品番
65-2137-95