[+]精密ドライバー ESD #00×153mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26442214 品番EA552AJ-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

ESDタイプ(静電気を防止するため、精密電子部品の組立作業も安心して行えます。)
細身のグリップにより、精密な作業も容易に行えます。
グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。

先端形状プラス 軸長(mm)60 軸径(Φmm)3 全長(mm)153 質量(g)14.8 先端サイズ#00 適合ねじM1-1.2 商品構成単品 アズワン品番65-2143-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする