画像準備中

Pieds 長袖ブラウス HCB4001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26442588 品番 HCB4001
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス

サックス サイズ17号 性別女性用 材質ポリエステル100% 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 機能ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ バスト(cm)116 生地トリコットストライプ 色番020

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする