アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
Pieds 長袖ブラウス HCB4001
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26442624
品番
HCB4001
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
北陸の素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス
色
パープル
サイズ
5号
性別
女性用
材質
ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
機能
ノーアイロン、吸水速乾、防汚加工、ストレッチ
バスト(cm)
90
生地
トリコットストライプ
色番
082