アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7843
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26442755
品番
AZ-7843
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ストレッチ性とキックバック性に優れた伸縮繊維を採用したストレッチパンツ。
色
ブラック
サイズ
M
種別
パンツ/スラックス
ウエスト(cm)
75〜80
仕様
カーゴポケット、膝タック、シャーリングウエスト
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ポリエステル100%
股下(cm)
80
ヒップ(cm)
102
アズワン品番
64-4951-98
生地
ストレッチタッサ
色番
010
裾上げ
可