ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26442894
品番
WMR510
参考基準価格(税別)
¥6,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
寸法W(mm)
100
用途
メッシュラック
材質
軟鋼線材
長さ(m)
3
表面処理
電気亜鉛めっき