ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26442912
品番
WMR515
参考基準価格(税別)
¥6,960
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
寸法W(mm)
150
用途
メッシュラック
材質
軟鋼線材
長さ(m)
3
表面処理
電気亜鉛めっき