ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7843

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26442929 品番 AZ-7843
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ストレッチ性とキックバック性に優れた伸縮繊維を採用したストレッチパンツ。

カーキ サイズ3S 種別パンツ/スラックス ウエスト(cm)60〜65 仕様カーゴポケット、膝タック、シャーリングウエスト その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質ポリエステル100% 股下(cm)75 ヒップ(cm)93 アズワン品番64-4952-13 生地ストレッチタッサ 色番025 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする