ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26442937
品番
WMR520
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
寸法W(mm)
200
用途
メッシュラック
材質
軟鋼線材
長さ(m)
3
表面処理
電気亜鉛めっき
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1につき
¥
2,550
/
税込
¥
2,805