ウィンメッシュ(直線トレイ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26442982 品番 WMR540
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。

寸法W(mm)400 用途メッシュラック 材質軟鋼線材 質量(g)7.43 長さ(m)3 表面処理電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする