ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
ウィンメッシュ(直線トレイ)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
600
表面処理
電気亜鉛めっき
注文コード
26443025
品番
WMR560
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・表面処理・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
寸法W(mm)
600
用途
メッシュラック
材質
軟鋼線材
長さ(m)
3
表面処理
電気亜鉛めっき
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100