アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 春夏 ボトムス
ストレッチカーゴパンツ(ノータック) 男女兼用 AZ-7844
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26443026
品番
AZ-7844
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
立体シルエットにより動きやすさを追求したストレッチパンツ。
色
チャコール
サイズ
3S
種別
パンツ/スラックス
機能
帯電防止
ウエスト(cm)
60〜65
仕様
右側ポケット、カーゴポケット、アウトポケット、切り換えウエスト
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ポリエステル80%・綿20%
股下(cm)
75
ヒップ(cm)
93
アズワン品番
64-4952-23
生地
ストレッチツイル
色番
014
裾上げ
可