テストハンマー EA575WEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26443255 品番EA575WE-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,125
販売価格(税別)
3,750
全長(mm)900 質量(g)450 頭径(Φmm)17 材質(柄部)樫材 材質(頭)炭素工具鋼 アズワン品番65-2148-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする