ヘラ 導電性 252×72mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26443289 品番EA579AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥715
販売価格(税別)
650

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を扱うときに

材質導電性ポリプロピレン樹脂・導電性ポリエチレン 全長(mm)252 刃幅(mm)72 アズワン品番65-2149-10 抵抗値(Ω)【表面固有】10 3〜4(1部10 3〜4 6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする