ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の 配線ダクト
ネグロス電工の 配線ダクト本体
Dハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26443603
品番
WMRDD10
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
鋼板
幅(mm)
適合トレイ:170
全長(mm)
240
質量(g)
0.25
表面処理
溶融亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])
2212[225]