ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の 配線ダクト
ネグロス電工の 配線ダクト本体
Dハンガー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26443628
品番
WMRDD15
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
鋼板
幅(mm)
適合トレイ:220
全長(mm)
290
質量(g)
0.3
表面処理
溶融亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])
1830[186]
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980