ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の 配線ダクト
ネグロス電工の 配線ダクト本体
Dハンガー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26443664
品番
WMRDD30
参考基準価格(税別)
¥705
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
鋼板
幅(mm)
適合トレイ:370
全長(mm)
440
質量(g)
0.45
表面処理
溶融亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])
1203[122]