切出しナイフ EA588GCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26443709 品番EA588GC-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,124
販売価格(税別)
2,840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

研磨する事で再使用できます。

全長(mm)160 タイプ左利き用 刃幅(mm)6 刃部硬度RC59〜61 刃厚(mm)1.8 材質(刃)特殊鋼クロムバナジウム(焼入れ) アズワン品番65-2150-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする