エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
V型・彫刻のみ EA588GKシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26443736
品番
EA588GK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,723
販売価格(税別)
¥
7,930
バスケットに入れる
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
研磨する事で再使用できます。
材質
刃/クロムバナジウム鋼、柄/木
形状
V型
全長(mm)
245
刃幅(mm)
10
刃部硬度
RC59-61
刃角(°)
60
アズワン品番
65-2150-55