丸スプーン型・彫刻のみ EA588シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26443745 品番EA588GL-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,118
販売価格(税別)
7,380
材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し) 柄/木 形状丸スプーン型 全長(mm)245 刃幅(mm)6 アズワン品番65-2150-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする