エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
平のみ 狭所作業向け EA588GMシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26443754
品番
EA588GM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,852
販売価格(税別)
¥
5,320
バスケットに入れる
狭い作業スペースに適しています。
ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
材質
刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄/木(クルミ)
形状
平
全長(mm)
155
刃長(mm)
87
刃幅(mm)
6
アズワン品番
65-2150-77