エスコ
エスコの その他作業工具
エスコの ピックアップツール
マグネットピックアップ EA598シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
190〜810
注文コード
26443885
品番
EA598GH-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
190〜810
質量(kg)
3
径(Φmm)
【マグネット】14.5
電源
LR44×3個(付属)
材質(ハンドル)
PVC
アズワン品番
65-2153-04
材質(シャフト)
ステンレス
吸着能力(kg)
3