マグネットピックアップ LED・ミラー 5.0kg/175-582mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26443919 品番EA598GH-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,861
販売価格(税別)
3,510

作業灯としても使用できます。

全長(mm)175〜582 径(Φmm)【マグネット】19 電源LR44×4個(付属) 材質(ハンドル)アルミ アズワン品番65-2153-10 材質(シャフト)ステンレス 吸着能力(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする