エスコ
エスコの のこぎり
エスコの のこぎり本体
エスコの ハンドソー
弓鋸 大型木材用 610mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26443928
品番
EA599DF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,477
販売価格(税別)
¥
4,070
バスケットに入れる
簡単に刃の交換が可能です。
乾燥した木材から丈夫な木材までお使い頂けます
材質
刃/焼入れ焼戻し炭素鋼、 ハンドル/プラスチック、 フレーム/炭素鋼
全長(mm)
731
質量(g)
780
刃長(mm)
610
深さ(mm)
120
刃厚(mm)
0.7
アズワン品番
65-2153-17