両口スパナ EA615KBシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 26444619 品番 EA615KB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750
材質クロム合金鋼 厚さ(mm)5.3×5.3 全長(mm)170 質量(g)58 サイズ(inch)7/16×1/2 アズワン品番65-2155-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする