エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの メガネレンチ
エスコの 両口めがねレンチ
両口スパナ EA615KBシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
26444628
品番
EA615KB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
材質
クロム合金鋼
厚さ(mm)
6.7×6.7
全長(mm)
220
質量(g)
135
サイズ(inch)
11/16×3/4
アズワン品番
65-2155-98