エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの ヤットコ
火造箸 平型 EA627MJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26444664
品番
EA627MJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
材質
SS400
全長(mm)
600
質量(g)
930
先端形状
平型
先端厚さ(mm)
5
口幅(mm)
20
口深(mm)
80
アズワン品番
65-2157-39