エスコ
カーテンフック ステンレス製/5個 EA638DSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
26445285
品番
EA638DS-51
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
寸法(mm)
40
線径(Φmm)
1.7
使用荷重(kg)
0.1
内寸(mm)
37×20.5
アズワン品番
65-2160-73