曜日別特売
601-W60 耐候性結束バンド TMC 26445476

耐候性結束バンド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20本)
全長(mm)600
最大結束径(Φmm)175
内容量1袋(20本)注文コード26445476品番601-W60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。カーボン粒を添加してますので耐久性に優れ野外での使用が可能です。

用途
配線の固定や結束に
材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品最大結束径(Φmm)175全長(mm)600幅(mm)9使用温度範囲(℃)-30~85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26445458
2019-06-02
用途: ポールの固定に

手軽に使用出来るので便利。耐久性があるので長期安定して使用できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする