TMC
TMCの PCアクセサリー
TMCの ケーブル整理用品・アクセサリ
TMCの ケーブルタイ
結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
26445485
品番
602-B40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
材質
66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
最大結束径(Φmm)
105
全長(mm)
400
用途
配線の固定や結束に
幅(mm)
7.6
使用温度範囲(℃)
-30〜85