TMC
TMCの PCアクセサリー
TMCの ケーブル整理用品・アクセサリ
TMCの ケーブルタイ
結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
26445503
品番
602-B60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
電気配線、配管の結束、仮止め等に使える汎用性の高いロングケーブルタイです。
材質
66ナイロン UL規格(94-V2)合格品
最大結束径(Φmm)
175
全長(mm)
600
用途
配線の固定や結束に
幅(mm)
9
使用温度範囲(℃)
-30〜85