エスコ
ナイロンハンマー ノンスパーキング EA643DAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26445924
品番
EA643DA-31A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
340
頭径(Φmm)
50
材質(柄部)
TPR+ファイバーグラス
材質(ヘッド)
アルミニウム青銅+ナイロン
アズワン品番
65-2165-44
頭質量(g)
800