ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 EA643DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26445949 品番EA643DA-111A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,442
販売価格(税別)
2,220
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)280 頭径(Φmm)20.5 材質(柄部)TPR+ファイバーグラス 材質(ヘッド) アズワン品番65-2165-46 頭質量(g)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする