エスコ
ショベル ファイバーG柄 EA650ADシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
26445976
品番
EA650AD-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
丸
材質
先端/スチール 柄/ファイバーグラス
寸法(mm)
216×305/1524
全長(mm)
1050
質量(kg)
5.4
先端寸法(mm)
216×305
アズワン品番
65-2165-56
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26445976
EA650AD-5
50144483
EA650BJ-13
230x290mm/ 970mm ショベル(先丸・ステンレス柄)
エスコ
1個
¥
5,370
税込
¥
5,907
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)