エスコ
ショベル ファイバーG柄 EA650ADシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
26446019
品番
EA650AD-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
種別
角
材質
先端/強化鋼 柄/ファイバーグラス
寸法(mm)
152×305/1143
全長(mm)
1143
質量(kg)
5.4
先端寸法(mm)
152×305
アズワン品番
65-2165-60