防水・防塵台はかり 60kg 5g EA715AGシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26446274 品番 EA715AG-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥129,800
販売価格(税別)
118,000
付属品取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー 質量(kg)12 種類台はかり ひょう量(kg)60 電源ACアダプター(付属) 最大計数値120000個 表示バックライト付7セグメント液晶表示 文字高26mm 再現性0.01kg(標準偏差) サンプル数(個)5(10・20・50・100切替可能) 計量皿寸法(mm)330×424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×640×750 機能加算・累計機能、個数計機能 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約1200(アルカリ乾電池使用/バックライトオフ時) 使用温湿度範囲-10〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 直線性±0.01kg スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃)±20 最小目盛(kg)0.005 表示モードkg、個数 書換え回数約10回/秒 アズワン品番65-2167-81 材質(計量皿)SUS430

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする