エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
トルクレンチ ラチェット式 EA723VAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26446780
品番
EA723VA-122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,760
販売価格(税別)
¥
41,600
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
測定方向は右方向(時計回り)のみです。
全長(mm)
405
質量(g)
780
精度
±3%
最小目盛(N・m)
0.5
トルク(N・m)
20〜100
差込角(inch)
1/2
アズワン品番
65-2172-12