エスコ
エスコの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
エスコの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
エスコの ノギス
受信機 [EA725D-20用]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26446825
品番
EA725D-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
材質
ABS
質量(g)
10
電源
DC5V/300mA(コンピュータのUSBポートから供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
20×11.2×76.5
対応機種
AD-5767-150S、AD-5767-150
周波数(MHz)
【無線】2400〜2483.5
アズワン品番
65-2173-68
音量(dB)
【ブザー】約40(距離10cm)
変調方式
2400MHz FSK/GFSK
送信距離(m)
約10以内(室内で障害物のない見通し距離)