エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計・温湿度計その他関連用品
最高・最低温湿度計 デジタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26446886
品番
EA728AC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
材質
ABS
寸法(mm)
88×16×48
測定範囲
温度/-20〜70、湿度/20〜95%RH
質量(g)
41
電源
LR44×1個(付属)
精度
±1℃
分解能(℃)
1
機能
最高最低温湿度表示
アズワン品番
65-2175-56