デジタル温度計 -40℃〜280℃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26446895 品番EA728AC-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500

赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
プローブは折り畳んで収納できます。
赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます

寸法(mm)140×38×24 質量(g)140 電源単4×2本(付属) 測定範囲(℃)赤外線/-40〜280、センサー/-40〜200 精度±3℃(-40〜20℃) ±1℃(20〜280℃) 分解能(℃)0.1 防塵防水性能IP65 アズワン品番65-2175-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする