※画像は一般地用です
INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
キッチン用水栓金具 ワンホールタイプ【SF-WL420SYX(JW)】シングルレバー水栓 ノルマーレS 逆止弁
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26446937
品番
SF-WL420SYXN(JW)
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
吐水口取付位置の位置を高くして懐寸法を確保。
鍋などの使い勝手が向上します。
適合場所
キッチン
グリーン購入法
適合
使用地区
寒冷地
仕様
エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、クイックワン施工、クイックジョイント
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
235