エスコ
ルーペ LEDライト付/充電式 EA756DMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
26446974
品番
EA756DM-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース
全長(mm)
136
電源
バッテリー
レンズ径(Φmm)
30
倍率(倍)
8
連続使用時間(時間)
7
充電時間(時間)
3
アズワン品番
65-2177-65